曜日別特売
2833S-C A3 フロアスタンド アルモード (ベルク) 18551114

2833S-C A3 フロアスタンド アルモード (ベルク) 18551114
2833S-C A3 フロアスタンド アルモード (ベルク) 18551114

フロアスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ステン・ベースシルバー
内容量1台注文コード18551114品番2833S-C A3
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

おしゃれなクリヤタイプスタンド。タテ、ヨコ、角度フリーに調整できます。

用途A3プリント用紙表示ステン・ベースシルバー適合サイズA3
取扱説明書:(0.75MB)
注意
※付属のスライドファイルで差し替え。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする