アサヒ工具
特ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
30
5
6
10
15
16
20
22
24
25
30
シャンク径(Φmm)
32
12
16
20
25
32
刃長l(mm)
21
8
10
12
15
17
19
21
全長(mm)
350
150
200
250
300
350
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18551444
品番
SLE230350TLK
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
30
刃長l(mm)
21
全長(mm)
350
シャンク径(Φmm)
32
首下長L2(mm)
41
材質
G2超硬K種
刃数
2
首形状
A