SY-YA1 ヤリス専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック 18551647

SY-YA1 ヤリス専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック 18551647
SY-YA1 ヤリス専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック 18551647
SY-YA1 ヤリス専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック 18551647

ヤリス専用 エアコンドリンクホルダー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
内容量1個注文コード18551647品番SY-YA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

専用設計でピッタリフィット
ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。
ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
内装に合わせた黒ツヤ+革シボ調。

種別運転席用ブラックメーカートヨタ適合車種ヤリス
注意
※調査日 (2020年9月現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※本製品取り付け部周辺に追加オプション等を装着している車両へは取り付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする