曜日別特売

カウンターシンク 先端角90°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本寸法D(Φmm)6注文コード18552047品番6277 Φ6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
先端角(°)90寸法D(Φmm)6寸法l(mm)45寸法d1(Φmm)1.5寸法d2(Φmm)5切刃形状その他

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
185520476277 Φ6.0106598366277-6.06277 Φ6.0 カウンターシンク先端角90度 イリックス 10659836カウンターシンク先端角90度イリックス1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする