曜日別特売

カウンターシンク 先端角90°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本寸法D(Φmm)37注文コード18552126品番6277 Φ37.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
先端角(°)90寸法D(Φmm)37寸法l(mm)90寸法d1(Φmm)4.8寸法d2(Φmm)12切刃形状その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする