曜日別特売
AQDEXZR0370 アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越) 18552808

アクアドリルEXフラット レギュラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)6外径Dc(Φmm)3.7注文コード18552808品番AQDEXZR0370
参考基準価格(税別)¥8,890販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。

用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇溝長(mm)25全長(mm)60シャンク径(Φmm)6材質超硬先端角(°)180表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング首下長L1(mm)25ねじれ角(°)20外径Dc(Φmm)3.7
注意
センタリング穴またはガイド穴が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする