NACHI(不二越)
アクアドリルEXフラット レギュラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
外径Dc(Φmm)
5.1
注文コード
18552853
品番
AQDEXZR0510
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・ドリル径・外径Dc
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途
一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
溝長(mm)
34
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
先端角(°)
180
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
首下長L1(mm)
36
ねじれ角(°)
20
外径Dc(Φmm)
5.1
注意
センタリング穴またはガイド穴が必要です。