曜日別特売

強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード18562863品番CE-Q 2.5×90°×7.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,180

センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。
その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。

ドリル径d(Φmm)2.5ドリル長l(mm)2.5全長L(mm)50シャンク径D(Φmm)7.7先端角(°)90材質ハイス(高速度鋼)センタ形状A形ドリル形状やまわ標準ねじれ角強ねじれ形状Cf表面処理ノンコート寸法l(mm)2.5寸法Ds(Φmm)7.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04477076
2026-01-05
用途: 金属加工

ドリルの前に使うと穴位置がピタット決めることが出来る

対象商品 : 04477006
2013-06-15
用途: ナット横穴加工
BIBLIOS

前回MONOTAROブランドのセンタ穴ドリルを購入したが一瞬でドリルが折れたため再購入。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする