不二貿易
サイドテーブル ノルン スクエア 6806-5SF-4530
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
18565618
品番
96476
参考基準価格(税別)
¥9,375
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
幅(mm)
450
奥行(mm)
300
高さ(mm)
530
材質
天然木化粧繊維板(ウォルナット)、天然木(ラバーウッド)
質量(kg)
4.6
色
ダークブラウン
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×530
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×300×530
総耐荷重(kg)
天板:10、棚板:5