曜日別特売
8201026 コーンウエイト ミズケイ 18568445

コーンウエイト

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合62cm伸縮コーン用
内容量1個注文コード18568445品番8201026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

重量が約1kgあり、コーンに装着することにより、風が強い日でも安心。

適合62cm伸縮コーン用寸法(幅W×奥行D)(mm)295×295材質ゴム内径(cm)24厚さ(mm)20質量(kg)約1素材ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18568436
2024-10-06
用途: 車庫出庫時
よこお商会卸売・小売業

残念ながら即日消え去りました。
風で飛んだのではなく盗まれました。

対象商品 : 18568436
2023-12-27
用途: 作業時の安全コーンに乗せて利用
電気・ガス・熱供給・水道業

折りたたみ式の安全コーンの転倒防止の重りとして購入。車載に適しており重宝している。

対象商品 : 18568436
2022-03-25
用途: 伸縮式カラーコーンに
建設業・工事業

車に載せたままに出来る伸縮式カラーコーンを買ってみたものの軽くて風で飛ばされる心配があったので購入してみました
専用設計なのでぴったり
重さもあるので飛ばされる心配はなくなったかな?

対象商品 : 18568445
2021-06-23
用途: 道路上の工事
建設業・工事業

軽量なコーンがしっかり固定できます。
コーンの底部に1センチ程度のスペースがあるので、
最初から底部にウエイト入れれば面倒くさくないのに
と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18568445
2019-10-12
用途: 緊急な道路工事
建設業・工事業

伸縮コーンとともに非常に助かっています。ただ、コーンウェイトと伸縮コーンの一体化をお願いしたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 18568436
2017-02-05
用途: 車両 駐車時
運輸・通信業

伸縮カラーコーンと併せて購入したが、大きさがちょうどよかった。 モノタロウ伸縮式コーン 245mm角×H420mm
に適していると 購入ページにわかりやすく書くほうが良いのではないかと思う。
ゴム製であるが、相当の重さが有るので安心感はある。
開封直後という事もあるが、車内保管時ゴムのにおいがするので、
一日外に置いておくと薄れる。
匂いに敏感な車酔いする人や同乗者がある場合等は保管方法に工夫を。

2が参考にしています
対象商品 : 18568445
2016-11-16
用途: 三角コーンの重し
佐藤商店

三角コーンの重しとして適度の重さがあり、良いと思います。価格は近くのホームセンターの方が少し安かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 18568436
2018-05-09
用途: LAN工事、フリアク開閉時の注意喚起
運輸・通信業

とにかく臭いがきつい。3日干してますがまだ臭います。屋内作業のため臭いが取れないと使用できません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする