曜日別特売
B-7A ジグソー Bシャンク 神東工業 18581797

ジグソー Bシャンク

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(5枚)全長(mm)76注文コード18581797品番B-7A
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

安定した直線、曲線切断が可能。
各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。
厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。

全長(mm)76刃長(mm)45材質HCS(SK)主な用途木工円切用1インチ当たり山数14有効切削能力(mm)木材・合板:2~30
注意
※商品のロッドによって黒色の(塗装のされていない)ものがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: もちろん木工作です

よく切れて使いやすいです。もう少し長い刃のものがあると良かったです。

対象商品 : 18581797
2020-12-16
用途: 板のくりぬき。木工作です。

普通に切れますが耐久性はどうでしょうか。切ったあとのささくれができてしまうのもちょっと気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする