曜日別特売

ジグソー Bシャンク

ジグソー Bシャンク - 神東工業ジグソー Bシャンク - 神東工業ジグソー Bシャンク - 神東工業ジグソー Bシャンク - 神東工業ジグソー Bシャンク - 神東工業ジグソー Bシャンク - 神東工業ジグソー Bシャンク - 神東工業ジグソー Bシャンク - 神東工業
(2件のレビュー)

安定した直線、曲線切断が可能。
各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。
厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。

注意
※商品のロッドによって黒色の(塗装のされていない)ものがあります。
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
刃長(mm)
材質
主な用途
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18581614B-1A1セット(5枚)7645HCS(SK)木工円切仕上用(目立刃)16
1,500
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18581623B-1A1セット(10枚)7645HCS(SK)木工円切仕上用(目立刃)16
2,430
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581632B-2A1セット(5枚)10075HCS(SK)木工仕上用(薄板)(目立刃)9
1,370
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18581648B-2A1セット(10枚)10075HCS(SK)木工仕上用(薄板)(目立刃)9
2,230
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581657B-2AR1セット(2枚)10075HCS(SK)木工仕上用(逆刃)(目立刃)9
620
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581666B-2AR1セット(5枚)10075HCS(SK)木工仕上用(逆刃)(目立刃)9
1,500
899
989(税込)
翌々日出荷
18581675B-2AR1セット(10枚)10075HCS(SK)木工仕上用(逆刃)(目立刃)9
2,430
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581684B-3A1セット(2枚)10075HCS(SK)木工仕上用(厚板)(目立刃)6
680
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581693B-3A1セット(5枚)10075HCS(SK)木工仕上用(厚板)(目立刃)6
1,370
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581702B-3A1セット(10枚)10075HCS(SK)木工仕上用(厚板)(目立刃)6
2,230
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581718B-4A1セット(5枚)10075HCS(SK)木工用8
870
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18581727B-4A1セット(10枚)10075HCS(SK)木工用8
1,300
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581736B-5A1セット(2枚)7654HCS(SK)木工用(薄板)18
440
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581745B-5A1セット(5枚)7654HCS(SK)木工用(薄板)18
870
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581754B-5A1セット(10枚)7654HCS(SK)木工用(薄板)18
1,300
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581763B-6A1セット(2枚)7654HCS(SK)木工用(厚板)12
440
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581772B-6A1セット(5枚)7654HCS(SK)木工用(厚板)12
870
559
615(税込)
翌々日出荷
18581788B-6A1セット(10枚)7654HCS(SK)木工用(厚板)12
1,300
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581797B-7A1セット(5枚)7645HCS(SK)木工円切用14
870
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18581806B-7A1セット(10枚)7645HCS(SK)木工円切用14
1,300
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581815B-8A1セット(5枚)10075HCS(SK)木工高速切用(目立刃)6
1,180
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18581824B-8A1セット(10枚)10075HCS(SK)木工高速切用(目立刃)6
1,990
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581833B-9A1セット(2枚)10075HCS(SK)木工高速円切用6
560
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581842B-9A1セット(5枚)10075HCS(SK)木工高速円切用6
1,300
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581858B-9A1セット(10枚)10075HCS(SK)木工高速円切用6
2,170
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581867B-10A1セット(2枚)11690HCS(SK)木工仕上切用(目立刃)6
1,180
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581876B-10A1セット(5枚)11690HCS(SK)木工仕上切用(目立刃)6
2,850
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581885B-10A1セット(10枚)11690HCS(SK)木工仕上切用(目立刃)6
4,780
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581894B-11A1セット(5枚)160130HCS(SK)木工用(長刃)(目立刃)6
2,740
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581903B-11A1セット(10枚)160130HCS(SK)木工用(長刃)(目立刃)6
4,660
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581912B-12A1セット(5枚)9065HSS(SKH)新建材仕上切用(目立刃)16
2,150
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18581928B-12A1セット(10枚)9065HSS(SKH)新建材仕上切用(目立刃)16
3,610
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581937B-1B1セット(5枚)10075HSS(SKH)アルミ用12
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18581946B-1B1セット(10枚)10075HSS(SKH)アルミ用12
3,160
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
18581955B-2B1セット(5枚)7654HSS(SKH)鉄工用24
1,390
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18581964B-2B1セット(10枚)7654HSS(SKH)鉄工用24
2,280
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
18581973B-2BF1セット(5枚)7654バイメタル(BIM)ステンレス用24
1,710
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18581982B-2BF1セット(10枚)7654バイメタル(BIM)ステンレス用24
2,780
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18581998B-3B1セット(5枚)7654HSS(SKH)鉄工用(厚板)14
1,390
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582007B-3B1セット(10枚)7654HSS(SKH)鉄工用(厚板)14
2,280
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582016B-3BF1セット(2枚)7654バイメタル(BIM)ステンレス用(厚板)14
760
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582025B-3BF1セット(5枚)7654バイメタル(BIM)ステンレス用(厚板)14
1,710
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582034B-3BF1セット(10枚)7654バイメタル(BIM)ステンレス用(厚板)14
2,780
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582043B-4B1セット(2枚)7654HSS(SKH)鉄工用(薄板)32
580
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582052B-4B1セット(5枚)7654HSS(SKH)鉄工用(薄板)32
1,390
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582068B-4B1セット(10枚)7654HSS(SKH)鉄工用(薄板)32
2,280
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582077B-4BF1セット(2枚)7654バイメタル(BIM)ステンレス用(薄板)32
760
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582086B-4BF1セット(5枚)7654バイメタル(BIM)ステンレス用(薄板)32
1,710
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582095B-4BF1セット(10枚)7654バイメタル(BIM)ステンレス用(薄板)32
2,780
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582104B-5B1セット(5枚)10075HSS(SKH)塩ビ・プラスチック用9
1,390
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: もちろん木工作です

よく切れて使いやすいです。もう少し長い刃のものがあると良かったです。

対象商品 : 18581797
2020-12-16
用途: 板のくりぬき。木工作です。

普通に切れますが耐久性はどうでしょうか。切ったあとのささくれができてしまうのもちょっと気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする