曜日別特売
RB-3 レシプロソー バイメタル 神東工業 18582427

レシプロソー バイメタル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(5枚)
全長(mm)165
刃長(mm)145
1インチ当たり山数18
内容量1パック(5枚)注文コード18582427品番RB-3
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能)
安定した直線切断が可能
曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能
バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている
他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。
豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP

全長(mm)165刃長(mm)145有効切削能力(mm)軟鋼材:口径90以下。アルミ:90以下。ステンレス:90以下(厚物用)。塩ビパイプ:口径90以下主な用途鉄工・PC用(ステンレス可)1インチ当たり山数18材質バイメタル(BIM)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする