曜日別特売
RB-8 レシプロソー バイメタル 神東工業 18582515

レシプロソー バイメタル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2枚)
全長(mm)250
刃長(mm)230
1インチ当たり山数10
内容量1パック(2枚)注文コード18582515品番RB-8
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能)
安定した直線切断が可能
曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能
バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている
他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。
豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP

全長(mm)250刃長(mm)230有効切削能力(mm)木材・合板:145以下。ALC・窯業サイディング・釘の入った木材主な用途木工用(ALC用)1インチ当たり山数10材質バイメタル(BIM)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする