Modes
ジョイントボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
40
50
40
メーカー
イスズ
イスズ
一般車
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18587144
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
メーカー
イスズ
ピッチ
1.25
主な適合純正品番
09801-095
型式
JCR・FCA
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
8
寸法S(mm)
25
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
19
仕上
クロメート