Modes
上部受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合車
2t
2t
4t
4t 新型
マツダタイタン全
ダイナミック、タイタン2t
10t 旧型
10t 新型
4t 強力型
寸法H(mm)
60
60
75
115
95
155
98
130
160
寸法A(mm)
65
65
70
100
85
168
105
115
種別
L
R
L
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18587738
品番
4005-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種別
L
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
65
適合車
2t
適合シャフト
4005-232