Modes
上部受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合車
4t 新型
2t
4t
4t 新型
マツダタイタン全
ダイナミック、タイタン2t
10t 旧型
10t 新型
4t 強力型
寸法H(mm)
115
60
75
115
95
155
98
130
160
寸法A(mm)
100
65
70
100
85
168
105
115
種別
L
R
L
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18587792
品番
4005-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
種別
L
寸法H(mm)
115
寸法A(mm)
100
適合車
4t 新型
適合シャフト
4005-238