Modes
上部受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合車
スーパータイタン
2t
4t
4t 新型
マツダタイタン全
ダイナミック、タイタン2t
10t 旧型
10t 新型
4t 強力型
寸法H(mm)
135
60
75
115
95
155
98
130
160
寸法A(mm)
70
65
70
100
85
168
105
115
種別
L
R
L
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18587835
品番
4005-212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
L
寸法H(mm)
135
寸法A(mm)
70
適合車
スーパータイタン
適合シャフト
4005-242