Modes
上部受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合車
10t 旧型
2t
4t
4t 新型
マツダタイタン全
ダイナミック、タイタン2t
10t 旧型
10t 新型
4t 強力型
寸法H(mm)
98
60
75
115
95
155
98
130
160
寸法A(mm)
105
65
70
100
85
168
105
115
種別
L
R
L
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18587914
品番
4005-218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
種別
L
寸法H(mm)
98
寸法A(mm)
105
適合車
10t 旧型
適合シャフト
4005-246