Modes
上部受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合車
4t 強力型
2t
4t
4t 新型
マツダタイタン全
ダイナミック、タイタン2t
10t 旧型
10t 新型
4t 強力型
寸法H(mm)
160
60
75
115
95
155
98
130
160
寸法A(mm)
105
65
70
100
85
168
105
115
種別
R
R
L
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18587948
品番
4005-227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
R
寸法H(mm)
160
寸法A(mm)
105
適合車
4t 強力型
適合シャフト
4005-249