ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセットMAD MAX(マッドマックス)税込¥4,948¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセットMAD MAX(マッドマックス)税込¥4,948¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック 500系 用 メッキ ミラーカバー バックランプ テールランプ 作業灯 ガーニッシュ ステンレス アオリ ハンドルグリップカバー 5点セットMAD MAX(マッドマックス)税込¥14,278¥12,980


家具や複雑な形状のオブジェやゴミなど、片側5~6ヶ所の程度のロープフックでは固定できず、アオリ部分に自分で追加。今まで車を購入時に販売店に頼むと、何故か位置が違い意味の無い場所に付いていて、前の車から自分で取付ています。今回のフックは今まで付けていた物より少し足が長く、幾重にもロープ掛け出来そうで期待しています。本体裏面の仕上げが甘く、ボディにピッタリと付かない事はご愛敬?、ボルトナットで締付るとアオリの鉄板がゆがみましたが、鉄板より弱いフックよりはましです。
特に問題なく取り付けられます。他のロープフックとの多少のサイズ違いは気になりません。
4ナンバー貨物トラックに取付ける場合車幅オーバーするため
あと5mmすりむな形状にしてほしい
トヨペットフックってのが純正らしいですがそれよりも若干長くロープを掛けるにも丁度いい長さでまんぞくしています。ありがとうございます。