曜日別特売
- Sボルト Modes 18588535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sボルト

(3件のレビュー)
取扱い終了
ボルト径M6
首下長(mm)20
ピッチ1.0
内容量1個注文コード18588535品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
タイプ全ネジボルト径M6首下長(mm)20ピッチ1.0六角対辺(mm)10メッキ三価クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18588727
2023-02-23
用途: 除雪機のブロワー用
農・林・水産業

φ10mmボルト、ナットの頭の幅はほとんどが17mmです。14mm幅のものはホームセンターには置いてありません。さすがモノタロウです。種類がたくさんで探すのに苦労しました。できればピッチ1.5があればと探しましたが見つかりませんでした。

対象商品 : 18588745
2022-07-02
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車のマフラーフランジ固定に使用しています。純正と同じピッチ1.25なのでしっかり締め付けできます。安価なので予備も含めて多めに購入しストックしています。

対象商品 : 18588772
2021-11-12
用途: 鉄の固定
農・林・水産業

鉄板の固定に使用。
いろいろなピッチがあり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする