Modes
アップセットボルト(4マーク・三価)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ボルト径
M10
M10
M12
M6
M8
首下長(mm)
20
16
20
25
30
35
40
45
50
10
12
15
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18588982
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102
販売価格(税別)
¥
93
バスケットに入れる
ボルト径
M10
首下長(mm)
20
ピッチ
1.25
六角対辺(mm)
14
メッキ
三価クロメート