- 4マークアプセット座金組込みボルト(三価クロメートメッキ) Modes 18590748

- 4マークアプセット座金組込みボルト(三価クロメートメッキ) Modes 18590748
- 4マークアプセット座金組込みボルト(三価クロメートメッキ) Modes 18590748

4マークアプセット座金組込みボルト(三価クロメートメッキ)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ボルト径M10ワッシャ10×22×1.6注文コード18590748品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
ボルト径M10首下長(mm)20ピッチ1.25六角対辺(mm)14ワッシャ10×22×1.6メッキ三価クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 自動車整備

1個から買えるのは有難いが個別包装が煩わしい事もあるので数個入の設定もあるとうれしい。
まず1個だけの購入はないです。
商品としては何も問題ありません、ワッシャー組込のボルトの少数買いが出来て助かります。

2024-12-11
用途: レストア
自動車・二輪車・自転車関連業

純正ぽいデザインですので気に入ってます。1個単位の購入しかなく袋の無駄 地球にやさしくないです。その点が気に入らないです。20個入り出してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18590662
2023-12-24
用途: 自動車の部品として
サービス業

このネジは車に多く使われており、錆びて交換する際など、純正品は高いので、在庫としてここで買っておくと便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 18590732
2022-10-24
用途: 車や機械の改造

近所のホームセンターでは売っていないサイズで助かりました。

対象商品 : 18590696
2022-10-16
用途: メンテナンス用

ミゼットⅡのメンテナンスに使用しました。
問題ございません。

対象商品 : 18590635
2022-04-18
用途: 車のレストア
サービス業

近くのホームセンターに、サイズが無かった為、購入。発送も早く、非常に助かりました。

対象商品 : 18590696
2020-01-13
用途: イイですね
barber's

手の届きにくい場所は、ワッシャー付きのボルトに交換した方が作業が楽になります。

対象商品 : 18590662
2019-12-06
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の部品が廃盤になった時でも類似の汎用部品があったので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする