曜日別特売
- ISO規格全ネジボルト(クロメートメッキ) Modes 18592157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格全ネジボルト(クロメートメッキ)

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ボルト径M5
首下長(mm)65
内容量1個注文コード18592157品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
ボルト径M5首下長(mm)65ピッチ0.8六角対辺(mm)8メッキクロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18592202
2024-07-27
用途: 部品の取り付け
株式会社アートクラフト

いろいろなサイズがそろっているので使い道によって選べるのがありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18592202
2023-11-17
用途: 特定寸法の必要なところへの使用
株式会社ART CRAFT

いろいろな寸法が選べて助かります。 お品としては何も問題は無いと思います。...もう少しお安いと尚goodです。

対象商品 : 18592717
2022-09-07
用途: 什器の修理
製造業

ホームセンターでも1本購入できなかったので助かりました。

対象商品 : 18592105
2021-09-30
用途: 長さが30ミリか35ミリかどちらにせよ分からなかったので、日本とも発注、単価はが安いので助かります。
伊賀忍者米農・林・水産業

一本でも注文出来るのはありがたい。また、種類が沢山揃っているのは素晴らしい

対象商品 : 18592482
2020-09-23
用途: バイクのボルト交換等

ポンコツバイクをきれいにするには錆びているボルトを交換する必要があると思います。メッキボルトなのでいずれは錆びるかもわかりませんが、濡らさなければそうすぐには錆びないはずです。このようなボルトはあちこちに使用されているのであらかじめ買っておくと便利だと思います。

対象商品 : 18592683
2020-07-03
用途: コンテナの修理
建設業・工事業

サイズが豊富で一本から購入出来て助かります
次回も検討します

対象商品 : 18592735
2018-01-23
用途: ワッシャーとナットで鋏固定
製造業

全く問題なし。綺麗なボルトでした。先端部のナットの入りも全く
問題ありませんでした。コスパに優れた商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする