曜日別特売
MD2000 MD2000 防炎ジャンパー アリオカ(mc.maon) 18594512

MD2000 防炎ジャンパー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
サイズL
内容量1着注文コード18594512品番MD2000
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。
ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。

材質綿100%(MAX DYNA使用)アイボリーサイズL胸囲(cm)110肩幅(cm)49袖丈(cm)58仕様フロント隠しボタン、大型手帳ポケット(胸)、脇アジャスター、袖靴ダブルカフス、ペン差し(胸・袖)種別長袖ジャンパー着丈(cm)67機能防炎、吸汗職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18595246
2020-10-29
用途: 熱処理の際に使用
株式会社マルト製造業

防炎機能は充分にあります。5Lの大きさで購入していますが、冬場の下着が厚くなると、ややきつくなり、肩から腕にかけて窮屈になります。肩こりの原因かと思います。マネキンが着ているだけでなく作業しているので、この部分をもう少し生地を使って楽に動かせるようにしてもらいたい。現場の服はとにかく楽に作業できることがベストです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする