曜日別特売
- ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) Modes 18595115

ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ボルト径M14
首下長(mm)40
内容量1個注文コード18595115品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329
ボルト径
M14
首下長(mm)
40
ピッチ
2.0
六角対辺(mm)
22
メッキ
ユニクロ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18595115
2026-05-17
用途: 台車作り
KanarianMKT 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

M14はホームセンターにないサイズなので、手軽に手に入り非常に助かった。また利用したい。

2024-10-10
用途: スズキのベルト調整
大塚産業株式会社 様

スズキの軽自動車のエンジンで、ベルト調整がボルトを使用してテンショナーを移動させるタイプの物があります。何台も使用していると、ネジ山が怪しくなるので、定期的に安いボルトで買い替えています。

対象商品 : 18594695
2021-05-22
用途: フロントブレーキキャリパー取外し時
その他業種

キャリパーO/Hに伴い、フロントブレーキホース先端にナットとで挟みフルード流出止めとして使用しました。
中古のパッキンも使用。
バラでの販売は無駄が生じず大変助かります。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品 : 18594144
2021-02-14
用途: バイク合わせホイール塗装1台分
その他業種

個数売りなのがありがたいです。すべて個包装で届きました。

対象商品 : 18594205
2019-06-29
用途: 壁吊り金具の固定

ボルトとナットのいずれかの精度が多少低いようで、スムーズに回転しません。ただ、私の目的のためには十分な精度ですので、値段を考えたら満足です。

2人が参考にしています
対象商品 : 18594162
2019-12-17
用途: 窓の枠の固定。
運輸・通信業

コストパフォーマンスが高い。サイズを間違ってしまった。

対象商品 : 18594722
2019-04-17
用途: ダクトレールの固定用
卸売・小売業

こだわりがなければ、普通に使えます。
コスパは良いですね。

対象商品 : 18594993
2018-06-02
用途: なめたボルトの交換

ホームセンターでは入手しにくい長さのものも豊富にあるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする