曜日別特売
MD2020 MD2020 防炎長袖シャツ アリオカ(mc.maon) 18595343

MD2020 防炎長袖シャツ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
アイボリー
内容量1着注文コード18595343品番MD2020
参考基準価格(税別)¥15,250販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。
ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。

アイボリーサイズ4L種別長袖シャツ機能防炎、吸汗仕様大型手帳ポケット(胸)、袖口ダブルカフス、ペン差し(胸・袖)材質ポリエステル100%(MAX DYNA使用)胸囲(cm)126肩幅(cm)55袖丈(cm)64着丈(cm)80袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18595772
2023-01-15
用途: 溶接作業

よく有る防炎と変わりないが!
防炎特有の匂いは少ない、
あと価格が、安ければ、

対象商品 : 18595307
2020-07-09
用途: ガス溶断時

袖口のボタンは3つ位付けて隙間が無い様にした方が良いと思う。
材質が綿なのに注文ページではポリエステルと明記されているのは訂正した方が良いと思います。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする