- ISOナット ステンレス Modes 18595438

ISOナット ステンレス

(24件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ナット径M20
内容量1個注文コード18595438品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
ナット径M20材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)2.5対辺(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 自転車のリニューアル
製造業

今付いているナットが錆びついているので交換しました。
新しくなり見た感じも良くなりました。

対象商品 : 18595298
2022-12-31
用途: 機械のパーツ
製造業

バリもなく普通のナットです。とても安くてこの品質は助かります。

対象商品 : 18595352
2021-06-29
用途: コン柱の腕木にパイプを留めるとき

ハム用のアンテナマストをコン柱に固定するために購入しました。足場鋼管用単管クランプを腕木に留める際、最大径M13までのボルト・ナットが必要になります。さすがにM13は必要ないだろうと思い、M10としました。結果問題なく使用できています。

対象商品 : 18595352
2020-04-24
用途: 大型部品の取付に

錆びるのがイヤなので、ちょっと高いけどステンナットにしてみた。
ノーブランドだが、製品の出来は悪くない。
ただ、M10という大きさもあるだろうけど、ナット1個にしては高めのお値段が玉に瑕。
ステンボルトと一緒に使うとそれなりの価格になって、コスト的にはどうかな?という感じ。

対象商品 : 18595316
2020-07-27
用途: バイクの整備
卸売・小売業

近所にもバラ売り販売店ありますが、色々とモノタロウさんで買う時ご利用させていただいております。

対象商品 : 18595298
2020-10-29
用途: クルマの
農・林・水産業

機械のメンテナンスに使用しました。また購入したいと思います。

対象商品 : 18595298
2019-10-05
用途: マイクロカプラソケットに使用
Piatto飲食業

マイクロカプラソケットのネジ取付に使用、鉄では錆びるのでステンナットを選択。
使い心地は普通です。

対象商品 : 18595334
2020-07-04
用途: フェンスの固定

安価で良い商品です。迅速な対応ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする