曜日別特売
- ISOボルト ステンレス Modes 18595605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISOボルト ステンレス

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ボルト径M5
首下長(mm)50
50
10
12
16
20
30
35
40
45
25
55
60
65
70
75
80
90
100
85
110
120
130
140
150
95
内容量1個注文コード18595605品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101
販売価格(税別)
92
仕様全ネジピッチ0.8六角対辺(mm)8ボルト径M5首下長(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 機械修理
農・林・水産業

修理用なので1個単位の注文は、出費が抑えられて助かります。

対象商品 : 18596418
2021-09-25
用途: ネジ

ネジ一本から購入出来ることが、とても便利なことである。

対象商品 : 18596043
2021-02-03
用途: ボディ補強
サービス業

リアパフォーマンスブレースを付けるのに丁度良いボルトが無かったので。

対象商品 : 18595702
2020-05-29
用途: 魚探ステー作成
製造業

ノーブランドという事で価格が安いですが、使用に問題ありません。

対象商品 : 18595456
2018-09-29
用途: バイクメンテ&修理に。

単品購入が可能なのと、微妙な長さのラインナップが大変嬉しいところです。ネジ部の精度もヘッドの仕上げもこの安さなら十分と思います。リピート率大です。

対象商品 : 18596357
2018-04-15
用途: ステンレスコンベアーのピロブロックを取付け用として
やくの麺業株式会社

コストパフォーマンスも良く、重宝してます。又お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする