曜日別特売
- 六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes 18600103

- 六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes 18600103
- 六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes 18600103

六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)

(57件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ボルト径M5
首下長(mm)30
内容量1個注文コード18600103品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46
販売価格(税別)
42
仕様半ネジピッチ0.8対辺(mm)4ボルト径M5首下長(mm)30頭部高さ(mm)5頭径(mm)8.5メッキ生地(黒色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 車のメンテナンス

社外品シート取り付けに使用。問題なく使えました。ネジや六角などの各精度は問題無し。満足です。

2025-12-13
用途: 車のメンテナンス

ネジ部分の精度、六角部分の精度、ともに不具合なし。 安心して使えます。

2025-10-02
用途: バイク整備
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

強度区分高く、安心して使えます。1本から購入できるのは大変有難いです。

対象商品 : 18600286
2024-11-29
用途: 特殊用途に
自動車・二輪車・自転車関連業

車椅子修理でフットレストの取り付けに使用しました。普段使わないボルトの種類サイズでしたが、豊富なサイズから必要な物が選べてとても便利です。品質は普通に良い品だと思います。

1が参考にしています
2024-10-23
用途: 家具にて使用
コーヒーの堀江卸売・小売業

特に普通に使えました。知らないうち4本あるはずのうち1本が行方不明、早速同じサイズで調べて、見つけました。よかったです。

対象商品 : 18600602
2024-06-14
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

強度区分の大きなボルトを小分けで購入できるため助かりました。

対象商品 : 18599954
2024-05-25
用途: エアガンのパーツ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

最後の締め付けの際に少し強めに締め込みましたが、しっかりとした作りなので、六角部分がなめてしまう感覚はなかったです。

対象商品 : 18600478
2024-03-30
用途: 車のキャリパーO/Hの際に
自動車・二輪車・自転車関連業

車のキャリパーO/Hの際に使用しました、中々ないサイズで来たので助かりました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする