曜日別特売
- ISO小ネジ(+皿ビス)クロメートメッキ Modes 18602535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO小ネジ(+皿ビス)クロメートメッキ

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM4
全長(mm)70
70
25
30
35
40
50
100
6
8
10
12
16
20
55
60
65
75
45
80
90
110
120
130
140
150
内容量1個注文コード18602535品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50
販売価格(税別)
45
全長(mm)70ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7メッキクロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18602858
2024-01-21
用途: ホイールスペーサーの固定用
建設業・工事業

スペーサーがアルミ製なので、電食が起こる懸念のあるステンレスボルトの代わりに購入しました。
サイズが豊富で1個から注文でき、安くて助かりました。

対象商品 : 18602763
2022-11-03
用途: 椅子の修理
教育・研究機関

椅子の修理用に皿長ネジを探しました.パック単位では不要でしたので,単品販売で単価は多少高くなりますが無駄も無く,結果として安価に済み,助かりました.クロメートメッキですのでサビにも強く,満足しています.

対象商品 : 18602596
2022-10-24
用途: コイルベースの取り付けネジ

古い原付バイクの発電コイルベースを外そうとしたらネジが舐めていました。それをドリルで揉んで外して、新しいこちらのネジと交換しました。何の問題もなく取り付けできました。

対象商品 : 18602438
2020-11-20
用途: キャブレーター整備
運輸・通信業

安くて直ぐ来ました
キャブのカバーに使ったのですが、
普通に使えました

1が参考にしています
対象商品 : 18602456
2018-12-26
用途: マスターシリンダーキャップ
サービス業

スクーターのマスターシリンダーキャップのネジに使用予定。ステンレス製も考えたが、相手がアルミ製なので電蝕もあり得るのでこちらを購入。一番はバラで購入出来て無駄がない。

対象商品 : 18602605
2018-05-30
用途: 二輪車用に使用(予備部品として購入)

二輪車マスターシリンダカバーボルト等の予備として購入しました。クロメートメッキされたものを探していたので満足です。なお、商品の品質とは直接に関係ありませんが、ゆうパック(60サイズ)にて、本小ねじ2本だけを別送頂いたのには驚きました。

対象商品 : 18602702
2017-10-02
用途: 扉の部品

・蝶番を止めるネジでネジ山が塗料で埋まっていたので購入。

対象商品 : 18602395
2016-05-17
用途: ポリ容器の固定
サービス業

一個単位で無駄なく買えたので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする