曜日別特売
KP-1 (両テーパー加工)ヘアダイブラシ 大阪ブラシ 18604539

(両テーパー加工)ヘアダイブラシ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ピンク注文コード18604539品番KP-1
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

柔らかく、頭皮に当たっても痛くない毛先極細ナイロン。
毛先極細、ギザギザ毛なので、塗布しやすく、作業もスピーディーに!

材質(毛)PBT両テーパー加工材質(柄部)ポリプロピレン全長(mm)220ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18604539
2020-03-26
用途: 髪の手入れ
サービス業

染毛用にでは無く、分け目を付けたり梳いたりの為に孫にプレゼントしました。使い易いらしいですし、色も気に入ってくれたみたいで、毎朝毎日これで髪を結っています。

対象商品 : 18604539
2020-03-15
用途: 髪の手入れ
サービス業

染毛にではなく、髪をとかしたり、分け目を付ける際に使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする