4.5インチ DEEDS ベーシックミニシザー ディーズプロダクト 18605476

DEEDS ベーシックミニシザー

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18605476品番4.5インチ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

プロ用のしっかりとした作りにこだわったミニシザーです。仕上げ、耳周りやネープ、前髪のカット等に最適です。

刃渡り(mm)50全長(mm)130寸法(inch)4.5材質ステンレス炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18605476
2022-07-25
用途: 散髪
不動産業

子どもの散髪のために。今までずっと赤ちゃん用の小さくてもっと安いものを使っていましたが、切った感覚は全然違います、スムーズで気持ちいいほどです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする