曜日別特売
- No.3210 シワシワルック ワイドラップコート ワコウ 18607969

No.3210 シワシワルック ワイドラップコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サーモン
内容量1個注文コード18607969品番-
1月16日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
サーモン首廻り(cm)52材質ナイロン100%タフタ(ウレタンパールカラーコーティング)幅(cm)145後ろ丈(cm)52~57前丈(cm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする