曜日別特売
- No.3795W ピタットケープ ドロッパー付 ワコウ 18608635

No.3795W ピタットケープ ドロッパー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード18608635品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

首回りのゴムがお客様の首元にフィットし、外部からの水の浸入をシャットアウト。後丈が長いため、安心してシャンプーできます。

シルバー首廻り(cm)56材質ナイロン100%タフタ、ラッカーコーティング幅(cm)94長さ(cm)110後ろ丈(cm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする