ワコウ
No.5510 シワシワルック ニュービッグ刈布
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
イエロー
ライトブルー
ホワイト
シーグリーン
イエロー
ライトピンク
グレー
ラベンダー
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18608705
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
イエロー
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%タフタ
幅(cm)
146
長さ(cm)
170
前丈(cm)
115