- A型タッピング(+六角ビス)ユニクロメッキ Modes 18610908

A型タッピング(+六角ビス)ユニクロメッキ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びM4
首下長(mm)12
内容量1個注文コード18610908品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19
販売価格(税別)
17
ねじの呼びM4首下長(mm)12仕様六角頭の対辺幅(mm):7メッキユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 金物の壁固定
都築工芸

コンパネなど六角コーチスクリューのように中間からのネジでは
不向きな時に、この全ネジタイプを使うことが多いです。
サイズも充実してて必要本数を買える点も良いです。

対象商品 : 18611005
2025-03-21
用途: ベランダのハシゴ固定用
製造業

強度が必要な箇所で使い、力を入れてもネジ頭が潰れないところが良かった

対象商品 : 18610935
2021-04-12
用途: 多目的に使用
サービス業

このタッピングは緩んでは困る所に使用しています、それもゼリー状の瞬間接着剤を塗りこんで。(主に車に使用です)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする