曜日別特売
- エクセル No.5555 リバーシブルクロス 丸福商会 18612239

※着用例

- エクセル No.5555 リバーシブルクロス 丸福商会 18612239
- エクセル No.5555 リバーシブルクロス 丸福商会 18612239

エクセル No.5555 リバーシブルクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード18612239品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

各カラーに染め上げ、防水加工を施した後に、片側にシルバーコーティングをかけてあります!シルバー面・各カラー面どちらでも使用可能!

ブラック首廻り(cm)52材質ナイロン100%(ウレタンシルバーコーティング)幅(cm)150長さ(cm)150前丈(cm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする