曜日別特売
- エクセル No.7115 ワッシャードレス 丸福商会 18612363

※色見本

エクセル No.7115 ワッシャードレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード18612363品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

カット&パーマ併用可能な袖付クロス!しわ加工により、切った髪がサラッと落ちます!後身ごろ幅、超ワイドサイズ!!

ホワイト首廻り(cm)52材質ナイロン100%袖丈(cm)75後ろ丈(cm)85前丈(cm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする