※着用例
丸福商会
エクセル No.7315 ワッシャーヘアダイドレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18612415
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
胴回りの長さ約320cm、ソファーチェアも十分カバー!シワ加工で切った髪もサラッと落ちます。
色
ブラック
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
75
後ろ丈(cm)
85
前丈(cm)
120