曜日別特売
- エクセル No.7400 ハイクラスヘアダイドレス 丸福商会 18612424

※着用例

エクセル No.7400 ハイクラスヘアダイドレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード18612424品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

耐久性に優れている強力防水加工のパールコーティング生地使用。ゆったりワイドサイズでソファチェアにもしっかり対応!

ブラック首廻り(cm)52材質ナイロン100%(パールコーティング)袖丈(cm)75後ろ丈(cm)85前丈(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする