曜日別特売

ステンレス製イーグルフレキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(5m)フレキ長(mm)92注文コード18612679品番SPEF-92
参考基準価格(税別)¥206,150販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

ステンレス製のイーグルフレキで耐腐食性に優れており、道路や架橋、塩害地域や食品工場等の配線保護に適しています
NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております

材質フレキ:ステンレス(SUS304)、被覆:軟質ポリ塩化ビニルフレキ長(mm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする