曜日別特売
- エクセル W1015 バックシャンプークロス S 丸福商会 18612887

※色見本

エクセル W1015 バックシャンプークロス S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード18612887品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ピンク首廻り(cm)38材質本体部:ナイロン100%、ウォーターカット部:EVA樹脂幅(cm)88長さ(cm)92後ろ丈(cm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする