曜日別特売

ステンレス製ボックスコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
内容量1個注文コード18612995品番SBCG-28
参考基準価格(税別)¥8,020販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです
接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております

材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする