曜日別特売
6.5インチ ゴム手袋 トンデオ 18614427

ゴム手袋

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(inch)6.5
入数(枚)1
内容量1個注文コード18614427品番6.5インチ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
全長(cm)28材質天然ゴムブラウン粉有無粉無エンボス加工エンボスあり入数(枚)1寸法(inch)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18614463
2021-09-09
用途: ヘアカラーの作業
サービス業

ヘアカラー用手袋として購入。以前からこの商品を使っていたので問題はない。サイズの豊富さや、比較的丈夫な作りに満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする