曜日別特売
猪毛大 シャトリ クッションブラシ 大阪ブラシ 18614865

シャトリ クッションブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個行数13行注文コード18614865品番猪毛大
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質(毛)猪毛材質(柄部)天然木全長(mm)245行数13行
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする