曜日別特売
PTF-104 (定尺) 耐熱型イーグルフレキ 大阪電具(ODK) 18615418

耐熱型イーグルフレキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(5m)フレキ長(mm)104注文コード18615418品番PTF-104 (定尺)
参考基準価格(税別)¥275,825販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。
主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
標準色は黒色です。
耐熱性に優れた被覆(周囲温度100℃)を使用した耐熱型イーグルフレキ(PTF)もあります。
耐熱型イーグルフレキ(PTF)の標準色はグレーです。
被覆に難燃性のポリ塩化ビニルを使用した難燃性フレキ(受注生産)もあります。

質量(kg)定尺:18フレキ長(mm)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする