曜日別特売
250205 A4ボックス難燃性de持出袋25点セット ボウエキ(BOUEKI) 18616005

本体

A4ボックス難燃性de持出袋25点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18616005品番250205
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

避難場所・住所・氏名を記入できる難燃加工をした非常持出袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。

セット内容1難燃性de持出袋、2レスキュー簡易頭巾、3ラジオdeライト(単4電池×3本使用別売)、4抗菌消臭・簡易トイレ、5携帯用ミニトイレ、6レインポンチョホワイト、7防災ガイド、8・9マスク×2、10 4層!防寒・防風アルミシート、11除菌ジェル、12防災用ウェットティッシュ(20枚入)、13・14ポケットティッシュ×2、15eco便利バッグ、16軍手、17ロープ、18笛、19絆創膏5枚、20綿棒10P、21コットンパフ3P、22ワンタッチ包帯、23爪切り、24毛抜き、25ハサミ寸法(mm)340×440×3(持出袋)質量(g)約1030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする