曜日別特売
- ツインブローブラシ No.1871 キヌガワカンパニー 18616265

ツインブローブラシ No.1871

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード18616265品番-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

長いピンと短いピンの両面ブラシ。ポイントメイクからラフ仕上げまでオールマイティなブラシ。
両面を使ってのスタイリングは、外巻き、内巻きカールを作ったり、ウェーブをつけたり、伸ばしたりと多用途にご使用いただけます。

材質(毛)ナイロン材質(柄部)ポリプロピレン全長(mm)212行数7行
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする